{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113140 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197003652 | |
Nummer fabrikant | 113140 5,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |