1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, TORX E5

Artikelnummer: 113-50 E5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113-50 E5
EAN/GTIN 4991644502219
Nummer fabrikant 113-50 E5
L-nummer L60050 8407

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 7,5 mm
Lengte: 4,5 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
E5
Binnenkant Torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen