Set draadeind-adapters, M14x1,5

Artikelnummer: 1120751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefdraadadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1120751
EAN/GTIN 4036976106572
Nummer fabrikant 1120751

Omschrijving

Omschrijving:

nr. 1.81/10: voor trekapparaat 1.38/0, 1.38/1
nr. 1.81/20: voor trekapparaat 1.38/2
nr. 1.81/20: voor trekker nr. 1.38/2

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen