Aftrekhaak 200 mm

Artikelnummer: 1120522
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekkerarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1120522
EAN/GTIN 4036976113013
Nummer fabrikant 1120522
L-nummer L60160 5339

Omschrijving

Omschrijving:

1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 200 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen