Stapelbare transportkisten

Artikelnummer: 11180
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Grote transport- en stapelbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11180
EAN/GTIN 4031405111806
Nummer fabrikant 011180
L-nummer L90110 670

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium transportdoos
  • Universeel toepasbaar voor het vervoer en de opslag van bijvoorbeeld gereedschap en meettoestellen, sportaccessoires, hobbygerei, foto- of kampeeruitrusting
  • Robuust en stabiel dankzij de omtrek en meerdere geklonken scharnieren
  • Afdichting rondom in het randprofiel ter bescherming tegen stof en vocht
  • Roestvrijstalen scharnierende sloten met een inrichting voor een hangslot of cilinderslot
  • Veilig stapelen dankzij schokbestendige plastic hoeken
  • Eenvoudig te vervoeren dankzij ergonomische handgrepen en optionele onderzetter
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Breedte: 595 mm
  • Hoogte: 425 mm
  • Binnenbreedte: 550 mm
  • Interne hoogte: 380 mm
  • Binnenlengte: 750 mm
  • Lengte: 793 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Volume: 157 l