{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 40 − 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111105 4 | |
EAN/GTIN | 4045197797421 | |
Nummer fabrikant | 111105 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS-E-PM A, TiAlN, Nominale-⌀ DC k12: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
937 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.727 stuks direct leverbaar
€ 8,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.855 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.578 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.301 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 56 mm |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Type | A | A | A | A | A |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor |