{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 1,25 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 8 − 10 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111005 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197255266 | |
Nummer fabrikant | 111005 1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CENTREERBOOR HSS A 1,25 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.426 stuks direct leverbaar
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.226 stuks direct leverbaar
€ 4,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
598 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voor werkstuk-⌀ | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
Totale lengte L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 | 31,5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 | h6 |
Schacht-⌀ Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 | 3,15 |
Producttype | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor |