Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Zware apparaten steekwagen voor het transport van grote lasten op trappen. Zeer stabiel gelast constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met breed rubber bekleed, schep voorzien van antislip. 2 Trappensterren met elk 3 streeploze wielen 160 x 40 mm en steunwielen van streeploos rubber 160 x 40 mm. Handgrepen in hoogte verstelbaar en 180° draaibaar. Daardoor kan de greeppositie voor ieder transport optimaal ingesteld worden.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 400
Schepbreedte (mm): 550
Schepdiepte (mm): 190
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 160 x 40