6,3 mm (1/4 ″) Verlengstuk L.356 mm D.11.6 mm

Artikelnummer: 11010014
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11010014
    EAN/GTIN 4018754103799
    Nummer fabrikant 11010014
    L-nummer L60010 4510

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 3123/ISO 3316

    Kenmerk:

    • d: 11,6 mm
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
    • Gr.: 14
    • Lengte [mm): 356 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • Gewicht: 155 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen