Schilderswerkbroek met stretch D84

Artikelnummer: 109513301098D84
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
    Kleur weiß / dunkelgrau
    Confectiemaat DE 84
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 109513301098D84
    EAN/GTIN 7330509658796
    Nummer fabrikant 109513301098D84

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Zakken
    Achterzakken
    Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
    Binnenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh, plamuurmeszak met plaats voor plamuurmes, mes, duimstokzak en borstel
    Inzetzakken met een ritsvak

    Details
    Zijkant hamerlus
    Kunststof gulp met rits
    D-ring

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    Stretchpanelen in kruis, kuit en kniezak

    Reflex
    Reflecterende details

    Afwerking
    Verstelbare zoom met knoop

    Versterking
    CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA®-verstevigde plamuurmeszak

    Omschrijving:

    • Slimme functionele schildersbroek die bestand is tegen zwaar gebruik
    • Stylishly designed trousers, extremely hard-wearing but still lightweight and flexible
    • The material is lightweight ripstop with good tear resistance and the ability to resist wear and tear
    • Het model heeft stretchpanelen in het kruis op de knie en de kuit voor maximale flexibiliteit
    • De kniepadzakken van CORDURA® stretchstof, met stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant, zorgen voor een meer ergonomische pasvorm
    • De broek heeft een CORDURA®-versterkte vulmessenzak, messenzak, dis-crete reflecterende details en een interne mesh telefoonzak

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen