Vergrotingsstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ 60.6 mm

Artikelnummer: 1058-1
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1058-1
EAN/GTIN 4000896002061
Nummer fabrikant 1058-1
L-nummer L60140 743

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergrotingsstuk Binnenvierkant aandrijving 20 = 34″ → Buitenvierkant afdrijving 25 = 1
  • Stiftbeveiliging
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Afmetingen / lengte: 60.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.26 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen