Stella LH – Stellingladder, 8 sporten

Artikelnummer: 1041512
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Stellingladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1041512
    EAN/GTIN 4003866015122
    Nummer fabrikant 1041512
    L-nummer L90010 1236

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.

    Kenmerk:

    Aantal treden 8
    Belasting max. 150 kg
    Buitenbreedte 490 mm
    Diepte treden 30 mm
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
    Werkhoogte 3.35 m
    maximale verticale ophanghoogte 2.41 m
    minimale verticale ophanghoogte 1.87 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen