3.1/2″ Slagmoersleutel (mm) 215 mm

Artikelnummer: 10400M 215mm
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10400M 215mm
EAN/GTIN 4991644493210
Nummer fabrikant 10400M 215mm
L-nummer L60050 9789

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 260 mm
D2: 200 mm
D1: 300 mm
Lengte: 138 mm
Drive: 3.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 215 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen