Enkelladder met nivello® dwarsbalk 20 sporten

Artikelnummer: 10320
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 10320
    EAN/GTIN 4031405103207
    Nummer fabrikant 010320
    L-nummer L90180 1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Nivello® Traverse in optimale breedte naar het geselecteerde product voor extra veilig staan en klimmen dankzij nivello® ladderschoenen met 2-assige hellingtechnologie, aanvalshoek en vervangbare voetplaten. De dwarsligger wordt losjes geleverd en is twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgebout

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 6900 mm
    • Buitenbreedte: 420 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 85 mm
    • Geleiderlengte: 5840 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 20 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 1200 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen