Enkelladder met nivello® dwarsbalk 6 sporten

Artikelnummer: 10306
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10306
EAN/GTIN 4031405103061
Nummer fabrikant 010306
L-nummer L90110 322

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Nivello® Traverse in optimale breedte naar het geselecteerde product voor extra veilig staan en klimmen dankzij nivello® ladderschoenen met 2-assige hellingtechnologie, aanvalshoek en vervangbare voetplaten. De dwarsligger wordt losjes geleverd en is twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgebout

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 1910 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 6 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen