Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 5-6 ″

Artikelnummer: 103-182
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-182
EAN/GTIN 4946368004709
Nummer fabrikant 103-182
L-nummer L40010 8249

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 - 6″
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Opmerkingen: Met een ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (0-2″ meetbereik)