Dopsleutelbit ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 14 ∙ 54.5 mm

Artikelnummer: 1010-14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1010-14
EAN/GTIN 4000896001842
Nummer fabrikant 1010-14
L-nummer L60140 1399

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Afmetingen / lengte: 54.5 mm
  • Lengte l1: 16.7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.2 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen