5/16″ Bits TORX sabotagebestendig TH50

Artikelnummer: 100T-32 TH50
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 100T-32 TH50
    EAN/GTIN 4991644207503
    Nummer fabrikant 100T-32 TH50
    L-nummer L60050 7673

    Omschrijving

    Omschrijving:

    5/16″ Schroevendraaier bit, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
    Lengte: 32 mm
    D2: 8 mm
    Drive: 5/16″
    Buitenzeskant
    TH50
    Buiten torx met gat
    Oppervlakte: zink gefosfateerd
    Materiaal: Speciaal bitstaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen