Krachtscharnierstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 99 mm

Artikelnummer: 1006S
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1006S
EAN/GTIN 4000896001781
Nummer fabrikant 1006S
L-nummer L60140 2274

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gezwart, geolied
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 99 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.65 kg
  • Voor machinebediening