Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 24 ∙ 50 mm

Artikelnummer: 1000S-24
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1000S-24
EAN/GTIN 4000896001255
Nummer fabrikant 1000S-24
L-nummer L60140 3009

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor hoge belastingen
  • Korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 39.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 44 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.38 kg
  • Voor machinebediening