Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 73 mm

Artikelnummer: 1000AZ-1.13/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1000AZ-1.13/16
EAN/GTIN 4000896001057
Nummer fabrikant 1000AZ-1.13/16

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1.13/16 ″
  • Afmetingen / lengte: 73 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 62 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 44 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.64 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen