Uithangbord Wandmontage, Type: 02400

Artikelnummer: 099911 02400
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Leveringstype Per stuk
Inhoud 1
Lengte 400 mm
Hoogte 200 mm
Producttype Bordenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099911 02400
EAN/GTIN 4061466066869
Nummer fabrikant K160.99.067

Omschrijving

Uitvoering:

Uithangborden van hard PVC kunststof, voorgeboord en afgekant.