Wound Care Dispenser 51011006

Artikelnummer: 098594 51011006
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Verbandtrommel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098594 51011006
    EAN/GTIN 7310800015979
    Nummer fabrikant 51011006

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De Wound Care Dispenser is een praktische dispenser met alle benodigde artikelen voor de verzorging van kleinere wonden. Praktisch uitnemen van pleisters met één hand mogelijk. Voorkoming van verlies door vergrendeling van de navulverpakkingen. Diverse pleistertypen als navulverpakking leverbaar.

    Inhoud:

    • Salvequick wondreiniger (nr. 098587 323700)
    • Cederroth Soft Foam Bandage 4,5m (nr. 098589 51011010)
    • 45 Waterafstotende pleisters (nr. 098585 6036)
    • 40 Textielpleisters (nr. 098585 6444)
    • 1 Speciale sleutel voor het openen van de dispenser

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen