Verbandkoffer DOMINO voor bedrijven AT

Artikelnummer: 098492 AT
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Land Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 280 mm
Diepte 115 mm
Hoogte 200 mm
Materiaal Kunststof
Kleur oranje
met wandhouder ja
Norm ÖNORM Z 1020-1
Producttype Verbandtrommel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098492 AT
EAN/GTIN 4045444410011
Nummer fabrikant 418.035.00303

Omschrijving

Uitvoering:

Slag- en breukvaste verbandkoffer van ABS-kunststof. Bescherming tegen vuil en spatwater door rubberen afdichting rondom. Met wandhouder mobiel en stationair inzetbaar. Variabele binnenindeling. Kleur: oranje met groen eerstehulp symbool.
Afmetingen 280 × 200 × 115 mm (b×h×d). Gevuld met inhoud volgens ÖNORM Z 1020-1. Geschikt voor gebruik in Oostenrijk.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen