Verbandtrommel MINI voor bedrijven DE

Artikelnummer: 098491 DE
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Land Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 260 mm
Diepte 85 mm
Hoogte 180 mm
Materiaal Kunststof
Kleur oranje
met wandhouder ja
Norm DIN 13157
Producttype Verbandtrommel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098491 DE
EAN/GTIN 4045444597019
Nummer fabrikant 418.035.01511

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte verbandtrommel van kunststof, inclusief wandhouder. Gevuld met inhoud volgens DIN 13157. Kleur: oranje. Afmetingen: 260 × 180 × 85 mm (b×h×d).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen