Beschermingsoverall type 5/6 XL

Artikelnummer: 098391 XL
Maattabel

Maattabel

HOLEX In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HOLEXrekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Op voorraad
1.019 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073-2
    ; EN 1149-1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit / blauw
Uniseks-maat XL
Norm EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098391 XL
EAN/GTIN 4062406288297
Nummer fabrikant 098391 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Antistatische wegwerp-beschermingsoverall van polypropyleen en polyethyleen. 65 g/m2. Met SMS-materiaal (55 g/m2) op de rug voor een verbeterde ventilatie. Elastische capuchon, broekspijp- en mouwboorden. Ritssluiting aan de voorzijde. Coverall ter bescherming tegen sproeinevel, spatwater, vaste- en radioactieve deeltjes, vloeibare chemicaliën en ziekteverwekkers. Coverall ter bescherming tegen sproeinevel, spatwater, vaste- en radioactieve deeltjes, vloeibare chemicaliën en ziekteverwekkers.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 4/5/6.
Zelfklevend ritssluitingssysteem voor betere dichtheid.

Norm:

  • EN 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5