Beschermingsoverall type 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, wit, Uniseks-maat: 3XL

Artikelnummer: 098304 3XL
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tyvek®
Geslacht Unisex
Eigenschap Geschikt voor EX-zone
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098304 3XL
EAN/GTIN 5450208007588
Nummer fabrikant D13495752
Fabrikant DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 600 Plus type 4/5/6, model CHA5a. Combineert type-4-prestaties met de houdbaarheid, de bescherming en het comfort van Tyvek®-kleding. Binnenliggende en heet afgeplakte naden voor een betere dichtheid. Pasvorm van capuchon ideaal afgestemd op het dragen van een adembeschermingsmasker. Geschikt voor explosiezones.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4
  • EN 14126