Valbeveiligingsset Hefbrug SET

Artikelnummer: 098292 SET
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1150509
Gewicht 3 kg
Producttype Valbeveiligingsset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098292 SET
EAN/GTIN 3660570056394
Nummer fabrikant 7100314928

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ PROTECTA® hefbrugset, toegestaan voor verrijdbare hoogwerkers en werkzaamheden in tegenhoudpositie - bestaande uit:
  • 2-Punts opvanggordel nr. 098266_M/L
  • Verbindingsmiddel nr. 098284_1,8
  • Rugzak (9513331)

Norm:

EN 363