Y-verbindingsmiddel met bandvaldemper 1260327 2 m

Artikelnummer: 098280 2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 1260327
    Gewicht 1,4 kg
    Producttype Bandvaldemper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098280 2
    EAN/GTIN 3660570048955
    Nummer fabrikant 7100314919

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3M™ PROTECTA® energie-absorberende valbeveiligingslijn  1260327. Maximaal gebruikersgewicht 130 kg. Productlevensduur 10 jaar. Kleine bandvaldemper met beschermd etiketvak.
    1 x Twistlock-karabijnhaak, openingsbreedte 18 mm.
    2 x stellagekarabijnhaak, openingsbreedte 50 mm.

    Norm:

    EN 355