Bevestigings- en positioneringslijn HandZup® 4 m

Artikelnummer: 098142 4
Korting
207,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer HANDZUP 4M
Gewicht 0,99 kg
Karabijnhaak Twistlock; automatische karabijnhaak
Producttype Bevestigingskabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098142 4
EAN/GTIN 3660681053305
Nummer fabrikant 1032099

Omschrijving

Uitvoering:

HandZup®. Extreem sterke, verwisselbare bevestigingslijn met twee aluminium bekken, ABS-handgreep en beschermhoezen aan den lijnuiteinden. Met TwistLock- en automatische karabijnhaak. Snel en nauwkeurig instelbaar op de werkpositie. Kabellengte 4 m.

Norm:

EN 358