Valbeveiligingsset H500 Edge SET

Artikelnummer: 098119 SET
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer EDGE TESTED ROOFING KIT - H500
    Norm EN 363
    Gewicht 3,4 kg
    Producttype Valbeveiligingsset

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098119 SET
    EAN/GTIN 3660681065698
    Nummer fabrikant 1036591

    Omschrijving

    Uitvoering:

    H500 Edge Tested Roofing Set bestaande uit:
    1 × Opvanggordel H500 PAD QB 2D gr. 2
    1 × Meelopend opvangtoestel RG300 20 m en ⌀ 11 mm
    1 × Aanslagstrop bestaande uit gordelband 1,5 m
    1 × Transportrugzak

    Norm:

    EN 363