Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Opvanggordel IGNITE TRION

Artikelnummer: 098106

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie IGNITE
Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,82 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098106
Nummer fabrikant G-1131-M/XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Ignite Trion. Sterke complete gordel. Functioneel en ergonomisch dankzij een asymmetrisch heupkussen en inklapbare bevestigingsogen volgens EN 358, die ongestoord werk mogelijk maken. Nieuw systeem voorkomt dat de gordelband op een ongewenst moment los gaat zitten. Bijzonder geschikt voor gebruik in magazijnen met hoge stellingen.
Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals schouder- en beenkussens, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen. Gordelopwikkeling voor ongestoord werken, alsmede een valindicator. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.

Toepassing:

Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.

Norm:

EN 361
Ook gecertificeerd volgens EN 358.