{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zichtveld lasfilter [mm] | 73 × 109 mm | |
Fabrikantnummer | G5-03 Pro VC | |
Kleur | zwart | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Nominale spanning | 3 V | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Schakeltijd van licht naar donker | 0,1 ms | |
Schakeltijd van donker naar licht | 500 ms - 1.300 ms | |
Classificatie conform EN 379 | 1/1/1/2 | |
Producttype | Lasmasker |
Artikelnummer | 098005 BLACK | |
EAN/GTIN | 4064035137441 |