Veiligheidshelm EVOLite® WHITE

Artikelnummer: 097862 WHITE
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Helmeigenschap: Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming; Beschermingseigenschap tot -30 °C

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming; Beschermingseigenschap tot -30 °C
Kleur wit
Maat 53 cm - 64 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 341 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097862 WHITE
EAN/GTIN 5038428015431

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte industriële veiligheidshelm (341 g) EVOlite® met transparante ID-kaarthouder. De lage nekriem zorgt voor een bijzonder goede pasvorm. Het 6-punts riemsysteem kan in diepte worden versteld en garandeert een maximale nauwkeurigheid bij de pasvorm. Ventilatie aan de zijkant en achterzijde voor een optimale luchtstroom in de behuizing, waardoor de temperatuur van de helm gemiddeld 2-3 graden lager wordt. Inclusief comfortabele, functionele Chamlon™ katoenen zweetband. Gemiddelde koepellengte. Met een groot bedrukbaar oppervlak voor logo‘s en markeringen en reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid (EN 12899-1, klasse RA2).
  • 6-punts band
  • Met draaisluiting
  • Geïntegreerd ventilatiesysteem

Norm:

DIN EN 397

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires