Uitvoering:
De veiligheidspet HardCap Aerolite® in baseball-design is gemaakt van een licht materiaal (geëxpandeerd polypropyleen) in combinatie met een robuuste HDPE-schaal. De waterafstotende kap heeft aan de zijkanten een ventilatienet, dat een zeer goede ademing biedt. Bovendien zijn er zijdelingse reflectiestrips, die zorgen voor extra zichtbaarheid. In de pet biedt de geïntegreerde zweetband extra comfort. Zowel de zweetband als het dragermateriaal is gecoat met Polygiene®, dat het ontstaan van onaangename geurtjes tegengaat. De pet overtuigt vooral door het geringe gewicht, dat minder dan 135 g bedraagt, zonder afbreuk te doen aan de prestaties en de veiligheid. De elastische instelband zit lager dan bij andere petten, waardoor de pet beter blijft zitten.
Norm:
EN 812
Tip:
Op aanvraag kunnen de veiligheidspetten met uw logo worden veredeld!