{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming | |
Fabrikantnummer | pronamic alpine hi-viz oranje | |
Kleur | oranje | |
Maat | 53 cm - 63 cm | |
Materiaal helmschaal | ABS | |
Gewicht | 490 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
Producttype | Veiligheidshelm |
Artikelnummer | 097837 ORANGE | |
EAN/GTIN | 4031101959900 | |
Nummer fabrikant | 9735230 |