Veiligheidshelm Cross® Electric WHITE

Artikelnummer: 097804 WHITE
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Elektrische isolatie
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie MFA-Tech
    Helmeigenschap Elektrische isolatie
    Kleur WHITE
    Maat 53 cm - 61 cm
    Materiaal helmschaal PP
    Gewicht 395 g
    Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
    Verstelbare wijdte Draaisluiting
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097804 WHITE
    EAN/GTIN 4017765077914
    Nummer fabrikant 9023102278

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met rechte vorm.
    Veiligheidshelm van hoogwaardige, thermoplastische speciale kunststof (PP) met betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot AC 1.000 V (of 1500 V DC). Beschermingseigenschappen tot -20 °C. Met speciale draaisluiting voor een perfecte aanpassing van de binnenzijde aan de grootte van het hoofd, ook geschikt voor bovenhands werken. Zweetband van innovatief materiaal met zink, ontziet de huid en werkt wondhelend.
    • 6-punts band, hoogteverstelbaar
    • Zonder opname
    • Wellvitex® Z+ zweetband
    • Rechte vorm
    • Met draaisluiting
    • Voorgemonteerde MFA-adapter nr. 097831

    Toepassing:

    Energiebedrijven, gemeentebedrijven, krachtstroombedrijven, spoorwegbedrijven, chemische industrie, elektricienswerkzaamheden.

    Norm:

    DIN EN 397; DIN EN 50365

    T.b.v.:

    Helder vizier voor elektriciens nr. 097838.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen