Uitvoering:
Geluidsniveau-afhankelijke hoogrendement-gehoorbescherming met geïntegreerd analoog- en digitaal draadloos systeem. Twee draadloze systemen (1× analoog / 1× digitaal) zijn standaard voorgeprogrammeerd. Standaard zijn 16 kanalen (analoge PMR) en 16 kanalen (digitale PMR) beschikbaar. De oorkappen kunnen op maximaal 70 verschillende radiokanalen worden geprogrammeerd. De Bluetooth® multipoint-functionaliteit maakt naadloze verbinding met mobiele telefoons mogelijk, zodat zonder onderbreking van het werk telefoongesprekken kunnen worden aangenomen, gevoerd en beëindigd. De lawaaionderdrukkende en waterdichte spraakmicrofoon biedt spraakgestuurde overbrenging (VOX) voor spraak in lawaaiige omgevingen. De headset beschikt over een oplaadbare lithium-ion-batterij.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.
Toepassing:
Voor de communicatie in veeleisende omgevingen met hoge geluidsbelasting.
Norm:
EN 352-4; EN 352-6
Levering:
Inclusief accu, lader, extra hygiëne-kit en microfoonbescherming.
Let op:
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
Tip:
Hygiënesets onder nr.
097767 maat HY83