Oorkappen Peltor™ WorkTunes™ Pro

Artikelnummer: 097788
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
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
Serie Peltor™ WorkTunes™ Pro
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081556 LR6
Norm EN 352-1; EN 352-8
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Bedrijfsduur 40 h
Gewicht 352 g
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097788
EAN/GTIN 4054596123298
Nummer fabrikant 7100088416

Omschrijving

Uitvoering:

Gehoorkappen met geïntegreerde FM-radio. Ingebouwde antenne, snelle digitale zenderzoekfunctie en 5 zendergeheugens zorgen voor flexibiliteit en een eenvoudige bediening. Met behulp van de bedieningstoetsen en de audio-feedback (frequentie) kan de zender worden ingesteld, zonder de gehoorbescherming af te zetten. Hierdoor blijft het gehoor te allen tijde beschermd. Via een 3,5 mm plug kan een MP3-speler of smartphone worden aangesloten. De aansluiting via de plug is geschikt voor het afspelen van audiobestanden, maar slechts beperkt voor het telefoneren. Automatische uitschakeling na 4 uur om energie te besparen. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Combineert gehoorbescherming en hoofdtelefoon.

Toepassing:

Luidruchtige industriële omgevingen.

Norm:

EN 352-1; EN 352-8

Levering:

Inclusief 2 AA-batterijen (alkali-mangaan) 081556 LR6.

Tip:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY220.