Oorkappen uvex k-series, Type: K1

Artikelnummer: 097780 K1
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex K-Series
SNR-waarde (dempingswaarde) 28 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097780 K1
EAN/GTIN 4031101592923
Nummer fabrikant 2600001

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen met eenvoudige lengteverstelling voor een perfecte draagpositie, om een optimale bescherming te garanderen. De beklede hoofdband en het zachte oppervlak van de oorkussens zorgen ook bij langdurig gebruik voor een groot draagcomfort. Het design van de oorkappen wordt gekenmerkt door een laag gewicht en klein volume.
SNR = 28 dB (H = 35 dB; M = 24 dB; L = 17 dB)

Tip:

Hygiënesets voor uvex k-series onder nr. 097781 maat K1 en maat K2/K3/K4.