Oorkappen Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Artikelnummer: 097759 H31P3AF
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™
SNR-waarde (dempingswaarde) 28 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097759 H31P3AF
EAN/GTIN 4046719414482
Nummer fabrikant 7000038214

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de uitsparing kunnen de oorkappen worden gedragen in combinatie met een hoofddeel met motoraangedreven adembescherming van 3M (M100 en M300-serie). Slanke constructie van de kappen en hoog draagcomfort dankzij de combinatie van schuimrubber en vloeistof in de afdichtringen. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

T.b.v.:

Hoofddelen motoraangedreven adembescherming nr. 097190_M206 en nr. 097288_M306.