Oordopjes-dispenser SET

Artikelnummer: 097530 SET
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 2.000 paar
Producttype Oordopjes-dispenser
Inhoud 500 paar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097530 SET
EAN/GTIN 4062406204679
Nummer fabrikant 097530 SET

Omschrijving

Uitvoering:

De dispenser voor wegwerpoordopjes is eenvoudig te bedienen, snel te vullen en heeft een inhoud van 500 paar. Door te draaien valt er altijd precies één oordopje in uw hand of in het opvangbakje. De dispenser kan aan elke geperforeerde wand uit de bedrijfsinrichtingen worden aangebracht, aan een wand worden gemonteerd of vrij worden opgesteld. De dispenser kan worden gevuld met alle gangbare wegwerpoordopjes zonder koord.

Levering:

4 x 097350 R500 (500 paar HOLEX wegwerpoordopjes)
1 x 097530 500 (HOLEX gehoorbeschermingsdispenser)