Oordopjesset, 200 paar FIRMFIT®, Type: 200

Artikelnummer: 097321 200
Prijs instellen 200 paar (0,10 € / 1 paar)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Firm Fit
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyvinylchloride
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097321 200
Nummer fabrikant 1033010

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes met zeer hoge dempingswaarde zijn tot 40% zachter dan vergelijkbare producten en daardoor bijzonder aangenaam te dragen. De goed zichtbare signaalkleur vergemakkelijkt een draagcontrole. Dankzij de cilindrische vorm passen de oordopjes zich ideaal aan de gehoorgang aan. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch per paar in PE-zakje verpakt.