Multigasmeter X-am 2500 2500SET

Artikelnummer: 097203 2500SET
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
  • Apparaateigenschap: Geschikt voor EX-zone

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
IP-klasse IP 67
Apparaateigenschap Geschikt voor EX-zone
Producttype Meetapparaat voor meerdere gassen
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097203 2500SET
EAN/GTIN 2050001939883
Nummer fabrikant 8323919

Omschrijving

Uitvoering:

Meetapparaat voor meerdere gassen, set, inclusief vier geïntegreerde sensoren voor de gelijktijdige en persoonlijke meting van explosieve gassen en dampen, zuurstof, koolmonoxide en zwavelwaterstof. Het meetapparaat beschikt over een betrouwbare meettechniek, een duurzaam sensorsysteem en een eenvoudige bediening, om een hoge veiligheid te garanderen. De sensoren zijn bij levering reeds in het apparaat geïnstalleerd. Op basis van een geïntegreerd geheugen is een volledige documentatie van de meetwaarden, alarmen, tests en overige gebeurtenissen mogelijk. Drievoudig alarm: akoestisch, optisch en trilling. Zeer lange levensduur van 5 jaar voor de O2, CO en H2S-sensoren (LC-sensoren met zeer lage resolutie bij geringe concentraties).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 x Basisapparaat X-am 2500 inclusief:
  • NiMH-accu en laadstation
  • Sensor EX voor methaan (explosiegevaar); meetbereik: 0-100% ond. expl.grens.
  • Sensor O2 voor zuurstof; meetbereik: 0 - 25 vol.-%.
  • Sensor CO-LC voor koolstofmonoxide in een geringe concentratie; meetbereik: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S-LC voor zwavelwaterstof in een geringe concentratie; meetbereik: 0 - 100 ppm.

Tip:

Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.
Bij levering zijn de sensoren reeds in het basisapparaat ingebouwd.