Meetapparaat voor één gas Pac® 6500, Type: H2S

Artikelnummer: 097199 H2S
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 68

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sensor voor gassoort Zwavelwaterstof
Meetbereik 0 ppm - 100 ppm
Alarmdrempel A1/A2 5 / 10 ppm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Mignon, AA
Chemische opbouw Lithium thionyl chloride
IP-klasse IP 68
Producttype Meetapparaat voor één gas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097199 H2S
EAN/GTIN 4026056020539
Nummer fabrikant 8326330
Fabrikant Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

De persoonlijke meetapparaten voor één gas Pac® 6000 en 6500 meten snel en nauwkeurig een bepaald gas. Eenvoudig te bedienen dankzij display zonder taal, duidelijke kleurcodering en robuuste behuizing met goede grip. Drievoudig alarm: akoestisch, optisch en trilling. Snelle sensorreactietijden ook onder ruwe omstandigheden. Meting en directe weergave van een van de volgende gassen: CO (koolstofmonoxide), H2S (zwavelwaterstof), SO2 (zwaveldioxide) of O2 (zuurstof).
Geen looptijdbegrenzing en meer instelmogelijkheden alsmede geheugenfuncties.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.