Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar X-PLORE serie 1700+ P2V

Artikelnummer: 097132 P2V
Prijs instellen 10 Stuk (2,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel
  • Setinhoud: 10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 1720+V
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097132 P2V
EAN/GTIN 4026056007653
Nummer fabrikant 3951384

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele en plaatsbesparende vouwbare adembeschermingsmaskers van de X-PLORE 1700+ serie met duurzaam elastische VarioFLEX™-hoofdbanden voor het eenvoudig en snel op- en afdoen. Met flexibele neusbeugel en zachte neusbekleding voor een goede afdichting bij de neus. Het huidvriendelijke en vochtwerende binnenvlies zorgt voor een bijzonder aangenaam draaggevoel. Hygiënisch per stuk verpakt.
Met uitademventiel.

Tip:

Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.