Comfort-veiligheidsbril Contemporary M

Artikelnummer: 096701 M
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Contemporary
Montuuraanduiding U EN166 F CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 U 1 FKN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Glasbreedte 53 mm
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096701 M
EAN/GTIN 8058774257658
Nummer fabrikant 573.03.05.00

Omschrijving

Uitvoering:

Metaalvrije bril met pootjes in nieuw, elegant design dat bescherming en moderne uitstraling ideaal combineert. Geïntegreerde zijglazen bieden extra bescherming voor de oogzone. Beslaat niet en krasvast gecoat. De bril is in drie verschillende maten verkrijgbaar om een optimale pasvorm voor elke gezichtsvorm te garanderen.

Norm:

EN 166; EN 170