Comfort-veiligheidsbril uvex sportstyle, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096507 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
635 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie sportstyle
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producent-ID 9193.376
Gewicht 23 g
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096507 CLEAR
EAN/GTIN 4031101599373
Nummer fabrikant 9193376

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, fijne veiligheidsbril met innovatieve uvex duo component technology. De bril past zich door de flexibele pootjes en verstelbare neussteun perfect aan de vorm van het hoofd aan en is daardoor bijzonder geschikt voor langdurig gebruik. Dankzij de uvex supravision extreme coating kan de bril bovendien in werkomgevingen met hoge luchtvochtigheid worden gebruikt.

Norm:

EN 166; EN 170