Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2 YELLOW

Artikelnummer: 096504 YELLOW
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie pheos cx2
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096504 YELLOW
EAN/GTIN 4031101623870
Nummer fabrikant 9198285

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidsbril met modern en sportief design is overtuigend door innovatie en draagcomfort. Door de direct aangespoten voorhoofds- en neussteun zorgt de bril voor een perfecte afdekking van de oogzone en hoge bescherming zelfs bij bovenhands werken. Door de uvex supravision excellence coating beslaan de glazen niet aan de binnenzijde en zijn ze extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën aan de buitenzijde. Optimale aanpassing aan elke hoofdvorm en blijft goed zitten dankzij X-Twist-technologie. De slanke uitvoering van de pootjes maakt daarnaast een comfortabele combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)mogelijk.
Amberkleurig glas voor contrastverhogende waarneming (schemering, mist, lichte regen).

Norm:

EN 166
EN 170

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2 YELLOW

Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2 YELLOW

op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 13,87
op aanvraag
Op voorraad
1.237 stuks direct leverbaar
€ 6,75
Materiaal Polycarbonaat Polycarbonaat
UV-bescherming UV400 Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes Pootjes met kussentjes
Montuuraanduiding W 166 FT CE CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN 2C-1,2 HO 1 F
Serie pheos cx2
Producttype Veiligheidsbril Veiligheidsbril