Huiddesinfectiemiddel InstantFOAM® Complete 1000TF ml

Artikelnummer: 095425 1000TF

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 40,07 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 33,39 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Handdesinfectie: Handdesinfectie zonder water
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Deb InstantFOAM®
Handdesinfectie Handdesinfectie zonder water
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
geschikt voor dispenser TF
Inhoud 1.000 ml
Verpakkingsvorm Patroon
Producttype Huidontsmetting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095425 1000TF
EAN/GTIN 5010424093293
Nummer fabrikant IFS1LTFDE

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer effectief desinfectieschuim voor de handen, met brede werking, op alcoholbasis. Direct schuimend – geen druppels of spatten. Kiemreductie 99,999%. Toepassing: Voor hygiënegevoelige locaties en bij regelmatige vervuiling van de handen. Hoedanigheid: Alcoholhoudende gel, ongeparfumeerd, vrij van kleurstof, tegen huiduitdroging, HACCP-conform.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
Doodt bacteriën, virussen, gisten en mycobacteriën. VAH-vermelding. Handdesinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen